曜日別特売
NA-35 オイラー BOLL 60947905

オイラー

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)35
ノズル長(mm)54
内容量1個注文コード60947905品番NA-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119

キャップ付
半透明で中身がみえて先端ノズルが細いので狭い箇所にも楽に注入できます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)35材質本体:ポリエチレン、ノズル:ポリプロピレン寸法(mm)H108×W35×D35容器:白色透明、ノズル部分:緑色質量(g)10ノズル長(mm)54メモリーあり危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947914
2023-05-29
用途: 食用油に使用
製造業

漏れは一切なく、
油の出る量も安定していて、
切れも良い。文句なしです。

対象商品 : 60947905
2022-08-07
用途: バイク整備
製造業

バイク整備に伴うドリル穴開け時の切削油供給に使用。他商品にてオイルを差す時に出過ぎることがありませんか?本品の小さいサイズを使用しておりますが、適量吐出しやすく気に入っております。キャブも分離させて置くタイプでないので、無くさない、汚さない等の工夫が見られます。

対象商品 : 60947914
2020-01-19
用途: 機械のローラー洗浄

キャップの取り外しが不便、本体とつながってる方が良いです。取り外しの際、落としたりしやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 60947905
2019-09-09
用途: 自転車用オイル注し
その他業種

少量のオイル注しとして、容器が思った以上に柔らかく扱い易い。

対象商品 : 60947905
2017-09-18
用途: 車のメンテナンス
運輸・通信業

排オイルの再利用として、身の回りの日用/車等のヒンジ部に使っていますが、大満足です。

対象商品 : 60947905
2017-08-10
用途: オイル
出口梅園製造業

以前は青のキャップのを使っていたがキャップがちぎれてしまいがちでしたが、此れは少しちぎれにくそう。

対象商品 : 60947914
2018-07-06
用途: 機械のメンテナンスに使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 60947905
2017-11-08
用途: 注油
NORIHIRO

サイズ表記通りで問題無く使用中。★親指&中指に納まるマッチ箱サイズ、ノズル横出し、人差指辺りに蓋が有り噴出量を調整出来る♪なんて有ったら良いのになぁー♪。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする