※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
ケーブルタイ固定具 ネジ込 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
黒
白
黒
トラスコ品番
819-0245
819-0244
819-0245
819-0242
819-0243
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60947906
品番
BAS.3MT.502
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
色
黒
材質
ナイロン66
トラスコ品番
819-0245
質量(g)
115
適合結束タイ(mm)
~4.5
仕様
裏側に粘着テープ付
下穴径(Φmm)
4.5