曜日別特売
NX-5 万能ポリ容器 BOLL 60948002

万能ポリ容器

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量(L)5
内容量1個注文コード60948002品番NX-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

手洗い水・飲料水の用意に、災害の飲み水をお忘れなく。
厚生省食品規格20号検査合格品につき、安心してご使用になれます。

内容量(L)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×145×228中栓ノズル側のみに付いていますパッキンノズル本体側のみに付いています仕様キャップ付き、ノズル中栓付き質量(g)460RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60947984
2024-03-14
用途: IPAの保存
飲食業

側面に目盛があり、角型のスリムボトルで保管に都合が良い。
へこみではなく、握れる取っ手になっているので扱いやすい。
中栓があるので、揮発性の溶剤でも安心できる。

対象商品 : 60948002
2022-02-05
用途: 草刈り機の燃料用
農・林・水産業

使用感がよくノズル先端にキャップがついているので
中味が漏れず使い勝手が良い。

対象商品 : 60948002
2015-12-04
用途: 溶剤入れ

溶剤入れに使用 今のところ問題無く使用出来ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする