※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SapiSelco
ケーブルタイ固定具 粘着ダブルタイプ 角型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
白
白
黒
トラスコ品番
819-0254
819-0256
819-0257
819-0254
819-0255
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
60948152
品番
BAS.2MT.511
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
色
白
材質
ナイロン66
トラスコ品番
819-0254
質量(g)
53
適合結束タイ(mm)
~4
仕様
裏側に粘着テープ付
下穴径(Φmm)
4.75