曜日別特売
GAN.2MT.402 ケーブル固定クリップ 粘着タイプ SapiSelco 60948177

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブル固定クリップ 粘着タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
トラスコ品番819-0263
内容量1セット(100個)注文コード60948177品番GAN.2MT.402
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。

用途
ケーブルの固定
材質ナイロン66トラスコ品番819-0263質量(g)226結束可能径(mm)10仕様裏側に粘着テープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

結束バンド/結束工具/固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする