ポリクリーン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60948492 品番 PC-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

細かい所への油の給油。
水から油まで、液体のものに適しています。
サイクリングやジョギング時の水の補給に。
目盛付

容量(mL)1000 寸法(mm)H85×W85×D285 材質(本体)ポリエチレン(PE) 質量(g)100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60948465
2024-04-18
用途:
機械のメンテナンス

器械のメンテナンス時に使用しております。手に持ちやすく、使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする