ノガ
アジミュット モバイル面取りキャリアー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
トラスコ品番
484-1191
484-1191
484-1204
484-1212
484-1221
484-1239
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60948554
品番
KP-AZ0210
参考基準価格(税別)
¥118,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。
先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途
直線部、曲線部の面取り
付属品
超硬カッター:KP-AZ610
仕様
C面取りキャリアー、チップ飛散防止キャップ
トラスコ品番
484-1191
材質
カッター:超硬
質量(g)
212
面取り寸法C(mm)
0.5C/1C