KP-AZ0250 アジミュット モバイル面取りキャリアー ノガ 60948588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジミュット モバイル面取りキャリアー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
トラスコ品番484-1221
内容量1台注文コード60948588品番KP-AZ0250
参考基準価格(税別)¥133,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。
先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。

用途直線部、曲線部の面取り付属品超硬カッター:KP-AZ650仕様R面取りキャリアートラスコ品番484-1221材質カッター:超硬質量(g)241面取り寸法R(mm):2/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクログラインダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/439/
2023-02-09

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする