ミニター
ミニモ プレモロータリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
60948624
品番
RPM-R25
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2000~25000
トラスコ品番
777-1932
軸径(Φmm)
3.0
全長(mm)
146
質量(g)
189
外径(mm)
27