曜日別特売
FG-3HA-10 ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用 不二空機 60948728

ストレートグラインダ軸付砥石筆ブラシ兼用

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード60948728品番FG-3HA-10
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
無負荷回転数(min-1[r.p.m])14000空気消費量(m3/min)0.8ホース取付口Rc3/8仕様砥石、筆ブラシ兼用トラスコ品番794-5272全長(mm)299チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.63排気方向側方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする