曜日別特売
MLM-770 マース容器 BOLL 60948754

マース容器

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
容量(mL)770
内容量1個注文コード60948754品番MLM-770
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

粉体や粘度の高い物の保管・移動に便利です。

容量(mL)770質量(g)136寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×105×175RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60948702
2024-02-17
用途: 液体が漏れない容器
その他業種

本当は中蓋なしで100~150mlくらいの安価な密閉容器が欲しい。
毎日使う用途だと中蓋ありはとても使いにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする