曜日別特売
ATI502AHE 360度ハンドリベットスクイーザー3 ATI 60948843

360度ハンドリベットスクイーザー3

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード60948843品番ATI502AHE
参考基準価格(税別)¥105,384販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

360度ヨークロックであらゆる角度で固定できます。
3/8のストロークと5/8ラムを調節できるのでシムが要りません。
冷間ディンプリングが可能です。

用途航空機用仕様3/16シャンク対応用、NSN#5120-01-221-9097トラスコ品番490-3161材質工具鋼質量(kg)1.9リーチ寸法(インチ)2-1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする