※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ATI
スクリューリムーバルツール4-1/2インチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60948852
品番
ATI540S
参考基準価格(税別)
¥10,544
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
仕様
401シャンク
トラスコ品番
792-8025
材質
工具鋼
質量(g)
360
全長(inch)
4-1/2
差込角(inch)
3/8