曜日別特売
BW-300S スプレーベルトワックス BOLL 60949244

スプレーベルトワックス

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(300g)注文コード60949244品番BW-300S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最高の原料で化学精製してありますのでベルトに害を及ぼしません。
少量の噴射で、しかもベルトによく付着しベルト及びプーリーに固着しません。
長時間効力を失いません。

寸法(mm)H165×W70×D70質量(g)330危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量124mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-23
用途: ベルトの保護

自動車のベルトを交換しましたので保護の為使用しました。できればもう一本、長いノズルを付属して頂ければ使い勝手がよくなり助かります。

対象商品 : 60949244
2024-01-25
用途: 自動車整備時

ベルトの鳴き止めを探していてこの商品を購入しました。
一時的に音は消えましたがどれくらい効き目が持続するかはわかりません。

対象商品 : 60949244
2023-12-07
用途: 自動車のベルト鳴き

他社さんの製品を使っていましたが、口コミを見てこちらを購入しました。
他社さんと比べると良いのかなと思います。

対象商品 : 60949244
2021-08-31
用途: 車両メンテナンス時
自動車・二輪車・自転車関連業

その他商品を色々使用しましたが、此方の商品が即効性と持続性に1番優れていましたのでリピート購入しています

対象商品 : 60949244
2022-04-06
用途: 耕運機Vベルト用
電気・ガス・熱供給・水道業

耕運機Vベルトの滑りや軋み予防として、役立てています。

対象商品 : 60949244
2022-02-05
用途: 大型ダンプ
株式会社フジカ

他商品を色々使用しましたが、こちらの商品は止まりました 値段もお手頃価格で、良い商品です。

対象商品 : 60949244
2020-09-17
用途: 機械のメンテナンス作業

値段もお手頃価格で、常時買置きして使用しております!

対象商品 : 60949244
2020-03-27
用途: 車のファンベルトなど
サービス業

車を5台所有していますが、ベルトの音は鳴かないまでも、シュルシュル等だんだんと大きくなるものです。20年程前にホームセンターでこの製品を購入した後はずっと入手できなかったが、やっとモノタロウで見つけて2回目リピです。有名メーカーのラバープロテク・・・や鳴き止め等の製品では効果がなかったが、これはすごく良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする