曜日別特売
ATI553HNXL 0~1、 5/32、 #20ドリル用(黒色) ATI 60949902

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0~1、 5/32、 #20ドリル用(黒色)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番490-3323
内容量1セット(10個)注文コード60949902品番ATI553HNXL
参考基準価格(税別)¥17,120販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途航空機用適合ドリル:#21用トラスコ品番490-3323材質スチール質量(g)54適合板厚(inch)シートメタル:0~1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする