曜日別特売
ATI551WNX 0~1/2、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色) ATI 60950033

0~1/2、 3/32、 #40ドリル用(亜鉛色)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番490-3234
内容量1セット(10個)注文コード60950033品番ATI551WNX
参考基準価格(税別)¥18,220販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
用途
航空機用
材質スチール亜鉛適合ドリル:#40用適合板厚(inch)シートメタル:0~1/2質量(g)41トラスコ品番490-3234
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする