曜日別特売
ATI554M 0~1/4、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色) ATI 60950103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0~1/4、 3/16、 #10ドリル用(真ちゅう色)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード60950103品番ATI554M
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥3,839
販売価格(税別)
3,490

航空機用シートメタルのファスナーです。
ハンドプライヤー用専用工具を使用してください。

用途
航空機用
適合ドリル:#10用トラスコ品番490-3391材質スチール真ちゅう質量(g)17適合板厚(inch)シートメタル:0~1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする