曜日別特売
MC-51 カラビナ 中林製作所 60951186

カラビナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個組)注文コード60951186品番MC-51
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。

仕様6mm材質アルミニウム形状オフセットD型寸法(mm)約W30×H55質量(g)10ロック機能なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする