中林製作所
カラビナフラット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
黒×黒
ガンメタ×黒
黒×黒
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60951247
品番
VEX‐126
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
黒×黒
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W39×H60×D6.5
質量(g)
15
ロック機能
なし
注意
※登山用ではありません。