中林製作所
カラビナイアー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法(mm)
約W45×H70×D9
約W33×H50×D6.5
約W45×H70×D9
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60951265
品番
VEX‐132
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。
色
ガンメタ×黒
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
寸法(mm)
約W45×H70×D9
質量(g)
25
ロック機能
なし
注意
※登山用ではありません。