ベッセル
パワースケーラー用ニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(100本)
1セット(100本)
1セット(50本)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
60951266
品番
HPSN-215
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
795-5677
適合機種
GT-HPS160
材質
本体:鉄
全長(mm)
150
質量(g)
450
針長(mm)
150
針タガネ径(Φmm)
2
ニードル(mm)
Φ3×150