VEX‐141 カラビナ&キーホルダー 中林製作所 60951362

カラビナ&キーホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
赤×黒
内容量1個注文コード60951362品番VEX‐141
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

アクセサリーの一つとして使えるおしゃれアイテム。使い方次第で、様々なシーンに活躍できる。

赤×黒材質アルミニウム形状オフセットD型寸法(mm)約W40×H117×D7.5(キーホルダー込)質量(g)25ロック機能なし
注意
※登山用ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60951362
2019-10-17
用途: 機械のメンテナンス用
製造業

これまで様々なカラビナを購入しいるが、欲しいサイズが無く今般当該品を購入した。しかし、欲しいサイズよりも小さい。また幅が40mmと表示してあるが、39mmに満たない。寸法がキーホルダー込みと表示が有るが、本体の大きさを正確に表示にして欲しい。

MonotaROからの回答

メーカーに確認し商品情報を修正致します。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする