曜日別特売
CYGNUS-35-3511 緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット アイオン 60951388

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CYGNUS-35-3511 緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット アイオン 60951388
CYGNUS-35-3511 緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット アイオン 60951388
CYGNUS-35-3511 緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット アイオン 60951388
CYGNUS-35-3511 緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット アイオン 60951388
CYGNUS-35-3511 緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット アイオン 60951388

緊急時用飲料水精製装置シグナス35 予備フィルターセット

商品レビューを投稿する
45日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送45日以内出荷とは
内容量1セット注文コード60951388品番CYGNUS-35-3511
参考基準価格(税別)¥340,000販売価格(税込)¥373,780
販売価格(税別)
339,800

安全で良質な飲料水をすばやく造ります。
除菌された飲料水が得られます。
ろ過された水が出る限り、安全でおいしい水が得られます。
簡単な操作で、誰でも使用できます。
軽量、コンパクト設計で、移動もスムーズです。
緊急時に対応できる、エンジン式ポンプです。

用途大規模災害により断水となった場合や、何かの事情で上水道が機能しない場合の緊急時に、飲料水を供給しますトラスコ品番787-4782適合機種CYGNUS-35セット内容1次フィルター×4本、2次フィルター×2本、3次フィルター×1セット材質1次フィルター:PP、2次フィルター:カーボン他、3次フィルター:カーボン他質量(kg)10
注意
※訓練やメンテナンスに備え、1セットご用意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする