MC-141 ロック式スナップフック 中林製作所 60951685

ロック式スナップフック

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1セット(2個)注文コード60951685品番MC-141
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800

バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。
様々な使い方ができるカラビナです。

径(Φmm)6寸法(mm)約W30×H45材質アルミニウム形状オフセットD型質量(g)15アズワン品番64-3218-82ロック機能あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60951694
2019-10-23
用途: 仕事用

100均の物より丈夫で長持ちしそうです
2個あるのです1個はストックしようと思います

対象商品 : 60951694
2017-09-21
用途: 大切な家の鍵や車のキーを持ち歩くとき
井上光司商店農・林・水産業

この大きさの物でロックできるものを探していたのですが、なかなかなくて困っていました。ただ、もう少しお安くならないでしょうか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする