※着用例
アイテックス
活性炭マスク
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(50枚)
注文コード
60951774
品番
AM-AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サージカルマスクに防臭効果の高い活性炭シートを加えた4層構造の高性能マスクです。
用途
工場、工事現場、清掃作業など、臭いがきつい現場、ホコリ対策にも
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
4層
ひもタイプ
耳かけ
包装形態
個包装
入数(枚)
50
トラスコ品番
819-2869
種別
簡易マスク
材質
ポリプロピレン
質量(g)
250
縦(mm)
90
横(mm)
175
細菌ろ過効率(BFE)
95%以上