ワコーパレット
マルチウエイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
800
800
600
間口(mm)
2000
2000
700
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60952027
品番
WMW-1000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
コンクリートでの成形品です。
用途
大型テント用、道路分離帯用固定おもり
材質
コンクリート
間口(mm)
2000
高さ(mm)
800
仕様
吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付
トラスコ品番
482-0134
質量(kg)
1180
奥行(mm)
560
注意
※コンクリート製のため、少々のカケが生じることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
北海道地方
数量1につき
¥
97,500
/
税込
¥
107,250
沖縄地方
数量1につき
¥
150,000
/
税込
¥
165,000
離島
数量1につき
¥
200,000
/
税込
¥
220,000