※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワコーパレット
マルチウエイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
高さ(mm)
600
800
600
間口(mm)
800
2000
700
800
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60952045
品番
WMW-500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
コンクリートでの成形品です。
用途
大型テント用、道路分離帯用固定おもり
材質
コンクリート
間口(mm)
800
高さ(mm)
600
仕様
吊りボルト(アイボルト)M20×50付、穴キャップ取り外し金具付
トラスコ品番
482-0151
質量(kg)
500
奥行(mm)
500
注意
※コンクリート製のため、少々のカケが生じることがあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
36,500
/
税込
¥
40,150
北海道地方
数量1につき
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
沖縄地方
数量1につき
¥
100,000
/
税込
¥
110,000
離島
数量1につき
¥
120,000
/
税込
¥
132,000