曜日別特売
WMF-1000A-3 マルチガードWMF ワコーパレット 60952072

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WMF-1000A-3 マルチガードWMF ワコーパレット 60952072
WMF-1000A-3 マルチガードWMF ワコーパレット 60952072

マルチガードWMF

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
高さ(mm)1000
内容量1台注文コード60952072品番WMF-1000A-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980

マルチガード用ウエイトに取り付け可能な移動用フェンスです。設置のみで通常フェンスのような工事不要です。

用途フェンス、セキュリティ用ガードフェンス材質スチール、表面処理:亜鉛メッキ+流動浸漬塗装間口(mm)2000高さ(mm)1000仕様柱2本、アタッチメント・ボルト・ナット付トラスコ品番482-0088セット内容柱2本、アタッチメント、ボルトナット質量(kg)7.52
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき97,500/税込107,250
北海道地方数量1につき97,500/税込107,250
沖縄地方数量1につき150,000/税込165,000
離島数量1につき200,000/税込220,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする