曜日別特売
WMG-B3 マルチガードWMG ワコーパレット 60952185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WMG-B3 マルチガードWMG ワコーパレット 60952185
WMG-B3 マルチガードWMG ワコーパレット 60952185

マルチガードWMG

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
高さ(mm)2210
内容量1台注文コード60952185品番WMG-B3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンクリートの成形品(マルチガード用ウェイト)にパンチングフェンスを取り付けた移動用フェンスです(工事不要)。セキュリティ用のガードとしても利用できます。

用途設置のみで通常フェンスのような工事不要です。セキュリティ用ガード材質ウエイト:コンクリート、フェンス:スチール、パンチングメタル:アルミニウム間口(mm)2000高さ(mm)2210トラスコ品番485-1366質量(kg)1191奥行(mm)560
注意
※マルチガード用ウェイトに取り付けできます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき97,500/税込107,250
北海道地方数量1につき97,500/税込107,250
沖縄地方数量1につき150,000/税込165,000
離島数量1につき200,000/税込220,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする