KR19SHRMA-LFM48-P3-1.6MM アルミット KR19SH RMA‐LFM48 日本アルミット 60952413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミット KR19SH RMA‐LFM48

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
線径(Φmm)1.6
内容量1巻注文コード60952413品番KR19SHRMA-LFM48-P3-1.6MM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

フラックスの耐熱性が高く、引きはんだ付け、狭ピッチでの作業が可能です。

用途QFP、コネクタなど多ピン部品、基板修正に融点(℃)217~220線径(Φmm)1.6質量(kg)0.8仕様フラックス:MIL-RMA級トラスコ品番783-5043材質合金組成(すず:96.5%、銀:3.0%、銅:0.5%)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

鉛フリーやに入りはんだの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/274/
2023-03-16

はんだ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする