神東工業
ジグソーブレドー 兼用シャンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
60952446
品番
No.1
参考基準価格(税別)
¥580
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
国内で製造される高品質ジグソーブレード
全長(mm)
80
仕様
鉄工用
材質
SKH
刃厚(mm)
0.9
1インチ当たり山数
24
シャンク形状
兼用タイプ