B1514 セーバーソ マヤ工業 60953846

B1514 セーバーソ マヤ工業 60953846
B1514 セーバーソ マヤ工業 60953846
B1514 セーバーソ マヤ工業 60953846

セーバーソ

商品レビューを投稿する
内容量1パック(3枚組)
全長(mm)150
内容量1パック(3枚組)注文コード60953846品番B1514
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
用途2mm以上の厚物切断に!全長(mm)150山数14山切断能力(mm)~70まで刃厚(mm)0.9主要切断材料ステンレス・鋳鉄菅・軟鉄・鉄板・非金属・合成樹脂・パイプ等
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする