阪神素地
W-79 ナイロンウェーダー 先丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
サイズ(cm)
28
24
25
26
27
28
全5種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
60954014
品番
W-79-28.0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。
発売以来30年のロングセール商品です。
用途
水産業、水中での軽作業
色
カーキ
材質
表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底
トラスコ品番
481-7443
質量(kg)
2.1
サイズ(cm)
28
股下(cm)
96
総丈(cm)
139
足幅
3E