W-88-K-29.0 W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 阪神素地 60954084

W-88-K-29.0 W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 阪神素地 60954084
W-88-K-29.0 W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 阪神素地 60954084
W-88-K-29.0 W-88-K チェストハイウェーダー 先丸 阪神素地 60954084

W-88-K チェストハイウェーダー 先丸

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)29
内容量1足注文コード60954084品番W-88-K-29.0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

軽くて動きやすい70デニール生地を使用しています。
発売以来30年のロングセール商品です。

用途水産業、水中での軽作業カーキ材質表面:ナイロン70デニール、靴部:塩化ビニール(PVC)・フェルト底トラスコ品番481-7516質量(kg)2.6サイズ(cm)29股下(cm)102総丈(cm)155足幅3Eアズワン品番3-9338-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60954057
2020-07-10
用途: 魚の養殖池での浮き草・藻等の除去で使用している。
農・林・水産業

材質には満足しているが、足のサイズのみを確認して購入したため(股下のサイズの表示もあったが)思っていたより胸までのサイズが大きかった。足のサイズが同じでも股下寸法が数種類あればと良いなと思った。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア・ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする