※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アゼアス
PPヤッケ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
LL
3L
L
M
全4種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
60954197
品番
AZ WORK1100-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
軽量で通気性に優れたポリプロピレン製のセパレート型作業服です。
用途
簡易作業着
色
白
サイズ
LL
仕様
袖口ゴム入り、裾ゴムなし
トラスコ品番
819-8940
種別
ジャケット/ジャンパー
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
135
機能
通気性
適応身長(cm)
170~188
適応胸囲(cm)
92~108
注意
※耐熱性、防炎性はありません。油汚れには適していません。