曜日別特売
F830-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954366

F830-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954366
F830-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954366
F830-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954366
F830-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954366
F830-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954366
F830-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954366
F830-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954366
F830-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954366
F830-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP 組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954366

組込式 QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット対応コード【1次元コード】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5、【2次元コード】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR注文コード60954366品番F830-R/PMK-830(W)/SAPA05010JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

会員様情報・ポイント・電子チケットなどの円滑管理を可能にする、組込み式のQRコード対応スキャナー
連続読取モードにより、かざすだけで自動読取
紙面・カード類に印字されたコードや、液晶画面に表示されたコードを全方位スピーディースキャン
1次元コード、2次元コード対応
F830-RとPMK-830(W)とSAPA05010JPのセット

インターフェースRS-232C接続 (コネクタ形状:D-Sub9Pin メス)対応コード【1次元コード】Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14,ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5、【2次元コード】PDF417, Data Matrix, QR, Micro QR質量(g)約50(ケーブルを除く)ホワイトケーブル長(m)約1.8(ストレートケーブル)仕様PCS値:30%以上、耐外乱光:屋内照明 最大1600Lux / 屋外太陽光 最大86000Luxオプションパネルマウントキット(ホワイト:PMK-830W、ブラック:PMK-830B 別売)、RS232Cタイプ用ACアダプター(SAPA05010JP / 出力:DC5V 2.0A、プラグ:外形5.5mm 内径2.1mm プラグ長:10mm 極性:センタープラス)材質ABSプラスチック, ラバー対応2バイト文字:内蔵キーボードシミュレーターにより対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×70×55光源illumination:6500K LED / エイミング:617nm LED消費電力(mA)作動時:110/スタンバイ時:40電源供給ACアダプター(SAPA05010JP:別売)動作温度(℃)‐20~55動作湿度(%)9~95 (結露しないこと)RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED & ビープ音入力電源(V)DC5±5%読取深度(mm)60-120(Code39_5mil)/40-160(QR_15mil)読取角度(°)Roll:360, Pitch:±40, Yaw:±30最小分解能1次元コード(Code39):0.127mm (5mil)、2次元コード(QR Code):紙面0.200mm (8mil)/液晶0.260mm (10mil)
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
※パソコンなどRS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、アダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする