YS-121-46-04 絶縁上衣 一般型 ヨツギ 60954574

絶縁上衣 一般型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ特大
内容量1着注文コード60954574品番YS-121-46-04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

材質が合成繊維入りのEVAシートです。
柔軟性に富み、しかも強靭です。
電気絶縁性に優れています。
耐寒性に優れています。
軽量で、快適な着ごこちです。

用途
7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など
サイズ特大仕様厚生労働省検定合格品、定期自主検査必要トラスコ品番466-6461材質EVA樹脂厚さ(mm)1.3質量(kg)1黄色使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000職業別シーン電気・設備工事
注意
※使用電圧交流300V・直流750Vを超える電路等に使用する、絶縁ゴム手袋や絶縁上衣、絶縁ゴム長靴、絶縁シートなどの絶縁用保護具・防具は、労働安全衛生規則351条に定められている「絶縁用保護具等の定期自主検査」にて、6ヶ月に1度、定期自主検査を実施するよう定められています。さらに、検査記録を検査実施日から3年間保存しなければなりません。
※試験に関してはお客様の責任のもと上記に基づき実施してご使用ください。表示の試験日を経過した商品が届いた場合は、必ずご使用の前に外部の試験機関などに依頼してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする