曜日別特売
CCG 2020-16 コントロールボックス屋内 河村電器産業 60954906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コントロールボックス屋内

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
有効深さ(mm)143
内容量1台注文コード60954906品番CCG 2020-16
参考基準価格(税別)¥8,450販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

内蝶番式のスッキリしたデザインです。
扉開閉のためのスペースが少なく、壁際への設置が可能です。(最小10mm)
接地端子が手前側にありますので、機器収納後の接地配線が容易です。

用途制御機器の収納に材質スチール基板寸法(mm)170×150有効深さ(mm)143保護等級IP4X仕様ラッチ錠、パッキン付トラスコ品番820-2778質量(kg)2.2高さ(mm)200奥行(mm)160間口(mm)200取付基板鉄製基板1.6mm/方眼目盛付
注意
※屋外でのご使用はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする