曜日別特売
- ステンレスヘラ付ピンセット 村国 60954966

- ステンレスヘラ付ピンセット 村国 60954966
- ステンレスヘラ付ピンセット 村国 60954966

ステンレスヘラ付ピンセット

(4件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)207×18×20
内容量1個注文コード60954966品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739
用途盆栽のお手入れ寸法(mm)207×18×20質量(g)48材質(本体)ステンレス鋼420仕様
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60954957
2021-02-02
用途: ポットカーネーションの下葉取り
正伸園芸農・林・水産業

大きさもちょうどよく長さも充分使いがっていいですね!

対象商品 : 60954966
2020-11-14
用途: 多肉植物のお手入れ用。
その他業種

コレ本当に新品?開けた時にそう思えるくすんだ見かけ。
ピンセット先端部分の片方も曲がって外側に反れています( ゚Д゚)、
399円と安価だったので返品まではしなくていいかなと思いましたが
少々残念です。土をほじる様に使おうと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 60954966
2020-08-31
用途: 多肉のお手入れ

少し摘まむのに力がいります。
使ってる間に馴染んでくるのかもしれないです。
多肉の枯れ葉をとったり後ろのへらで土をぐっと押したり
植え替えの時に便利です。

対象商品 : 60954966
2015-05-22
用途: ガーデニング
農・林・水産業

しっかりとした造りの割に安価で大満足です。今までは鉄製で少し短いものを使用していたのですが、
ヘラの部分がポキッと折れてしまい今回の購入となったのですが、使い勝手が大変良いです。
主にペチュニアの手入れに使用していますが、根本回りの枯れた葉や大きくなりすぎた葉の撤去にも十分な長さがあり、放っておくとウドンコ病発生の原因になるのでホント痒い所に手が届く気分です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

盆栽関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする