曜日別特売
GPH-01 ステンレスプランターハンガー SunGarden 60955124

GPH-01 ステンレスプランターハンガー SunGarden 60955124
GPH-01 ステンレスプランターハンガー SunGarden 60955124
GPH-01 ステンレスプランターハンガー SunGarden 60955124
GPH-01 ステンレスプランターハンガー SunGarden 60955124

ステンレスプランターハンガー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個組)注文コード60955124品番GPH-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ベランダの手すり・ブロック塀など色々な場所に設置可能
さびにくいステンレス製
固定幅は最大約160mm
650型プランター対応

材質
プレート、ネジ、ワッシャー:ステンレス
蝶ネジ:アルミ亜鉛合金
パッケージサイズ(mm)395×228×30質量(g)633耐荷重(kg)約15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955124
2021-10-12
用途: 花壇
鴻池運輸運輸・通信業

ブロック塀に突っ張るステーの調整がやや貧弱で不安になる。

対象商品 : 60955124
2020-02-19
用途: ブロック塀にプランターを乗せるために使用する。
建設業・工事業

プランターを乗せる部分の幅が「16cm」は少し小さい。(狭い)
20cmあるとおおきなプランタートレイが乗る。今回は、フラワー
ステージを乗せる予定。

1が参考にしています
対象商品 : 60955124
2019-06-17
用途: 自転車フック
その他業種

自室のロフト部にロードバイクを引っ掛けて収納したいと考え、フック器具として角形エスカンを探しましたが合うサイズの商品がなく悩んでいたおり、この商品を偶然目にして購入。フレーム二箇所に引っ掛けられてぴったり収納できました。

対象商品 : 60955124
2016-06-16
用途: ガーデニング

直角の物にだけのではなく調整機能を持たせたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする