コーニング
Cat6 RJ45モジュラージャック ツールレスタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
色
黄
黄
黒
青
赤
白
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60955168
品番
VOL-OCK6-U-Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
種類
カテゴリー6
仕様
カテゴリー6またはカテゴリー5eに対応
トラスコ品番
787-6700
材質
PBT/PC/ナイロン
色
黄
質量(g)
11