曜日別特売
ES15ICM94  マゼンタ【リターン式リサイクルトナー】 【リサイクル】リサイクルトナー ES15IC(リターン式) ktk(ケイティケイ)[リパックトナー] 60955276

【リサイクル】リサイクルトナー ES15IC(リターン式)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
この商品は色・主な適合純正品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
マゼンタ
主な適合純正品番
ES15ICM94
注文コード
60955276
品番
ES15ICM94 マゼンタ【リターン式リサイクルトナー】
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

◆ケイティケイの『リパックトナー』は、数々の認証を取得した長野県駒ヶ根市の自社工場にて、高い再生技術と厳しい品質管理基準の下で生産しております。コストダウンとリユースリサイクルにも貢献する、ケイティケイの『リパックトナー』をぜひご利用ください。

主な適合純正品番
ES15ICM94
印字枚数
約7000枚
適合
ES-15/ES-15Y
種別
リターン式
色
マゼンタ
入数(個)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種認証
E&Qマーク
グリーン購入法
適合
適合メーカー
EMシステム
サービス分類
リサイクル・リビルト
注意
※リターン式は再生回数の上限がありますので上限に達した物は再生が出来ない場合がございます【リターン式リサイクル】 ご注文には使用済カートリッジが必要となります。「ご注文内容の確認書」を送信後、2営業日以内に、回収便がお伺いいたします。メーカー返却が必要なカートリッジ(環境推進トナー・回収協力トナー等)のリサイクルはできませんので、あらかじめご了承ください。※リターン再生の回収の際、品番が異なる商品含め、一緒に回収させていただいた別のカートリッジ等は、ご返却出来ませんので、渡し間違いにご注意下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥500/税込¥550

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トナー/感光体(リコー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする