曜日別特売
- ソフトワイヤー SunGarden 60955517

ソフトワイヤー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(15m)注文コード60955517品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

ねじって、止めるだけ!

用途添え木・支柱止めなどに材質PVC+針金寸法(mm)140×140×30質量(g)121
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955517
2024-07-18
用途: 野菜のゆういん作業等。
サービス業

野菜やバラ、ユリ等のゆういん作業に利用しています。
ビニールひもは、劣化してボロボロになってしまうが
ソフトワイヤーは、使いやすく長く使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする