曜日別特売
- 麻ロープ SunGarden 60955614

麻ロープ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード60955614品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

土に戻るので環境にやさしい

用途そえ木・枝止め・オフィス・家庭内に質量(g)57長さ(m)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60955614
2024-08-30
用途: スワッグの消耗品。
製造業

ホームセンターが取り扱いをしなくなったため、助かりました。

対象商品 : 60955614
2020-06-10
用途: 固定縛り
アイング株式会社

作業後、保管が、フックがついている為吊るすことができ、確認が容易。

1が参考にしています
対象商品 : 60955614
2020-04-18
用途: バラ枝の固定
不動産業

麻ロープはいろいろありますが、この商品が長さ当たり単価が安いのでいつも使っています。

対象商品 : 60955614
2019-10-08
用途: 畑仕事
サービス業

垣根や弦物の保持に使用しています。使いやすくて良いと思います

対象商品 : 60955614
2017-08-25
用途: 農作業用
その他業種

コンパクトに巻いてあり、糸を取り出ししても残り部分が絡まないので、たいへん扱いやすい。
もう少し、大巻タイプがあっても便利かと思います。

対象商品 : 60955614
2021-04-08
用途: 庭の手入れ
教育・研究機関

取り出し口を見つける事ができなかった。結局、途中で切り、自分で作らざるを得なかった。

対象商品 : 60955614
2020-07-16
用途: トマトの固定に

径が1mmもないので茎に負担がかかる。せめて2mmぐらいはないと、太さは記載しておいてほしい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

育苗・誘引・接木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする