※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノガ
4mmクールアーム用ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
60955633
品番
CA1004
参考基準価格(税別)
¥1,780
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
CA2000・CA3000用ノズル
トラスコ品番
818-8472
材質
アルミニウム
接続ねじ
1/4
ノズル内径(Φmm)
4
穴径(mm)
4