- 剪定鋏ケース 儀助 60955894

剪定鋏ケース

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60955894品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
材質(本体)牛革幅(mm)75厚さ(mm)25全長(mm)215質量(g)73適合ベルト幅(mm)40まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-20
用途: 剪定
東京牛乳運輸株式会社

岡恒の剪定鋏180に使用しました丁度いいサイズです200でもいいサイズ感です。

対象商品 : 60955894
2024-01-09
用途: 庭木の剪定作業
植熊建設業・工事業

アルスの剪定鋏にもピッタリでした。ベルト通しがややチャチな印象ですが、適合するベルト幅が書いてあったので、自分の使用する安全帯のベルトに使える事が事前に分かり、安心して購入できました。OWL 牛黒革剪定鋏サックはお値段も安くて良いのですが、適合ベルト幅が36mmでしたので諦めました。

1が参考にしています
対象商品 : 60955894
2024-01-23
用途: モノタロウの 剪定用はさみ のために購入
不動産業

モノタロウの 剪定用はさみ のために皮革製ケースを捜し購入しましたところ、大きさが丁度よく、すべて皮革製のため満足しています。

対象商品 : 60955894
2022-02-08
用途: 園芸用に

十分な大きさがあり、この価格で牛革は嬉しいです。良い買い物でした。

対象商品 : 60955894
2022-01-22
用途: 農作業
製造業

岡恒のユニーク210mmのケースとして使用。純正鞘の半額で買え、サイズもピッタリでした。

対象商品 : 60955894
2022-08-12
用途: 剪定鋏には必須かと
有限会社隅田農園

モノタロウブランドのケースがあればいいのですが、安いので概ね満足しています。

対象商品 : 60955894
2022-03-21
用途: 植木の剪定
建設業・工事業

雨に降られ濡れても価格が安いのでガンガン使えます。

対象商品 : 60955894
2021-03-28
用途: 庭木選定
丸藤産業株式会社建設業・工事業

1.どこのホームセンターより安い、丈夫。
2.口の部分もう少し余裕有るとどの剪定はさみにも利用可能。
3.ベルト通しの縦幅(安全帯利用可能巾)余裕希望
4.お値打、廉価

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする