3900-27-0.9-KS-3/4-3750 カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ) 60955895

カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)3750
山数3/4
厚さ(mm)0.9
幅(mm)27
内容量1セット(5本)注文コード60955895品番3900-27-0.9-KS-3/4-3750
参考基準価格(税別)¥55,050販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980
全長(mm)3750厚さ(mm)0.9幅(mm)27トラスコ品番472-7223適合機種日立CB-32、CB-32FA、CB-32FB材質コバルトハイスバイメタル質量(g)675山数3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする