BAHCO(バーコ)
カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
3750
2750
3505
3750
4570
4670
5040
5300
5450
山数
5/8
3/4
4/6
5/8
2/3
厚さ(mm)
0.9
0.9
1.1
1.3
幅(mm)
27
27
34
41
全17種類を一覧で見る
内容量
1セット(5本)
注文コード
60955947
品番
3900-27-0.9-KS-5/8-3750
参考基準価格(税別)
¥55,050
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
全長(mm)
3750
厚さ(mm)
0.9
幅(mm)
27
トラスコ品番
472-7274
適合機種
日立CB-32、CB-32FA、CB-32FB
材質
コバルトハイスバイメタル
質量(g)
675
山数
5/8