3900-34-1.1-KS-3/4-4570 カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ) 60955956

カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)4570
山数3/4
厚さ(mm)1.1
幅(mm)34
内容量1セット(5本)注文コード60955956品番3900-34-1.1-KS-3/4-4570
参考基準価格(税別)¥72,950販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
全長(mm)4570厚さ(mm)1.1幅(mm)34トラスコ品番472-7371適合機種アマダH-400、HA-400、大東精機H-4050、ST-4060、GA-400材質コバルトハイスバイメタル質量(kg)1山数3/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする