3900-41-1.3-KS-2/3-5300 カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け BAHCO(バーコ) 60955983

カットオフバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) 無垢材向け

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
全長(mm)5300
山数2/3
厚さ(mm)1.3
幅(mm)41
内容量1セット(5本)注文コード60955983品番3900-41-1.3-KS-2/3-5300
参考基準価格(税別)¥108,200販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
全長(mm)5300厚さ(mm)1.3幅(mm)41トラスコ品番472-7436適合機種アマダHA-450S、HFA-500材質コバルトハイスバイメタル質量(kg)2山数2/3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする